曜日別特売

チップ RCMT-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)刃長l(mm)12材質AH120厚さ(mm)4.76注文コード40217387品番RCMT1204EN-MJ AH120
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質AH120形状円形厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)12穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする