画像準備中

チップ TEEN 43Z

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 40221964 品番 TEEN43ZTR T1115
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質T1115 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04799995
2017-08-18
用途:
フライス加工
高知エスジーロイ有限会社 様

いつも在庫されており、安心して発注することが出来ます。

対象商品:
40221955
2014-06-27
用途:
フライス、ボーリング加工
製造業

従来品 UX30より格段の改善がみられた。特に、対摩耗、対欠損性の向上が顕著でした。

対象商品:
04799891
2008-01-25
用途:
FC250鋳物の切削に使用。
有限会社日湘工機 様

10年位使用しています。他を検討したことが無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする