※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ XHGR11/13/18-AJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH730 厚さ(mm)2.78 コーナー半径(mm)1.6 注文コード40228991 品番XHGR18T216ER-MJ AH730
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・厚さ・コーナー半径など57種類から選べます 他の種類を見る
材質AH730 形状特殊形状 厚さ(mm)2.78 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)1.6 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする