曜日別特売
EHP-F10IMBWH ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM エレコム 40230147

EHP-F10IMBWH ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM エレコム 40230147
EHP-F10IMBWH ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM エレコム 40230147
EHP-F10IMBWH ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM エレコム 40230147
EHP-F10IMBWH ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM エレコム 40230147
EHP-F10IMBWH ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM エレコム 40230147
EHP-F10IMBWH ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM エレコム 40230147

ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード40230147品番EHP-F10IMBWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。

付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書型式セミオープン型、インナーイヤータイプホワイト質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97
注意
※接続するスマートフォンによって、音楽・動画再生時のリモコン機能を使用できる場合があります。操作方法は各スマートフォンによって異なります。 ※アプリケーションによっては、着信応答/通話終了スイッチが動作しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40230147
2024-11-19
用途: 仕事中にPCで使います
建設業・工事業

写真は、マイク付きなのに3極プラグになっています。
マイク付きは、4極プラグなので私のPCでは使えませんでした。

対象商品 : 40230138
2022-08-06
用途: ZOOM使用時
サービス業

会社のZOOMでの打合せ等で、ワイヤレスイヤホンが使えないので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする