タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AH725
注文コード
40230154
品番
16EL14W AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,350
この商品は
材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l3(mm)
1.2
寸法t(mm)
1.6
材質
AH725
チップブレーカ
ブレーカなし
仕様
山数:14
種別
外径ねじ用
ねじの種類
ウットねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
左勝手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40230154
16EL14W AH725
66285068
16EL14W AH725
チップ ER/L-W
タンガロイ
1箱(5個)
¥
10,990
税込
¥
12,089
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)