画像準備中

チップ ER/L-60

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AH725 注文コード40230181 品番16ELG60 AH725
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,439
販売価格(税別)
9,490
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 仕様ピッチ:1.75〜3.0mm、山数:14〜8 種別外径ねじ用 寸法t(mm)0.5 ねじの種類汎用60°ねじ 内接円直径(Φmm)9.525 勝手左勝手 寸法l3(mm)1.2 コーナー半径(mm)0.22 チップブレーカブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする