画像準備中

チップ ER/L-ISO

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AH725 注文コード40230434 品番16ER125ISO AH725
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,439
販売価格(税別)
9,490
この商品は材質・材種・タイプなど55種類から選べます 他の種類を見る
寸法l3(mm)0.7 寸法t(mm)0.9 材質AH725 コーナー半径(mm)0.16 チップブレーカブレーカなし 仕様ピッチ:1.25 種別外径ねじ用 ねじの種類メートルねじ 内接円直径(Φmm)9.525 勝手右勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40230784
2018-05-10
用途:
旋盤作業ねじ切り
製造業

ステンレスにはむかないが鉄系のねじ切りには良い。
単価的にも良い。
サイズを揃えたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40230267
2018-03-29
用途:
汎用旋盤にてピッチ1のねじ切りに使用。
森鋲螺製作所 様

切れ味も良く、チッピングも少ない。きれいなねじの仕上がりです。
外国製に引けを取らない良いねじ切りチップです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする