画像準備中

チップ ER/L-UN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AH725 注文コード40230486 品番16ER12UN-B AH725
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・山数など49種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 仕様山数:12 種別外径ねじ用 寸法t(mm)1.4 ねじの種類ユニファイねじ 内接円直径(Φmm)9.525 勝手右勝手 寸法l3(mm)1.1 コーナー半径(mm)0.25 チップブレーカブレーカつき RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする