タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
40230653
品番
16ERG60 AH725
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,990
¥
8,798
バスケットに入れる
寸法l3(mm)
1.2
寸法t(mm)
1.6
材質
AH725
コーナー半径(mm)
0.23
チップブレーカ
ブレーカなし
仕様
山数:14
種別
外径ねじ用
ねじの種類
ウットねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右勝手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります