画像準備中

チップ ER/L-W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AH725 注文コード40230766 品番16ER16W-B AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は材質など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法l3(mm)0.9 寸法t(mm)1.1 材質AH725 コーナー半径(mm)0.20 チップブレーカブレーカつき 仕様山数:16 種別外径ねじ用 ねじの種類ウットねじ 内接円直径(Φmm)9.525 勝手右勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40230766 16ER16W-B AH725 66284971 16ER16W-B AH725 画像準備中 チップ ER/L-W タンガロイ 1箱(5個) 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする