タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-ISO
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AH725
注文コード
40230775
品番
16ER175ISO AH725
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・タイプ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l3(mm)
1.2
寸法t(mm)
1.6
材質
AH725
コーナー半径(mm)
0.22
チップブレーカ
ブレーカなし
仕様
ピッチ:1.75
種別
外径ねじ用
ねじの種類
メートルねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右勝手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります