画像準備中

チップ ER/L-W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AH725 注文コード40231326 品番16ER8W AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,350
この商品は材質など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法l3(mm)1.2 寸法t(mm)1.6 材質AH725 コーナー半径(mm)0.40 チップブレーカブレーカなし 仕様山数:8 種別外径ねじ用 ねじの種類ウットねじ 内接円直径(Φmm)9.525 勝手右勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40231326 16ER8W AH725 66285120 16ER8W AH725 画像準備中 チップ ER/L-W タンガロイ 1箱(5個) 10,990 税込12,089 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする