タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AH725
仕様
ピッチ:1.75〜3.0mm、山数:14〜8
注文コード
40231457
品番
16ERG60 AH725
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,298
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l3(mm)
1.2
寸法t(mm)
1.6
材質
AH725
コーナー半径(mm)
0.22
チップブレーカ
ブレーカなし
仕様
ピッチ:1.75〜3.0mm、山数:14〜8
種別
外径ねじ用
タイプ
外径ねじ切り用チップ 16ER/L形
ねじの種類
汎用60°ねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
適合ねじ
60°ねじ用
勝手
右勝手
適合工具
TungThreadシリーズ CER/L形
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります