タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-60
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
T313V
種別
内径ねじ用
仕様
ピッチ:1.75〜3.0mm、山数:14〜8
注文コード
40231572
品番
16ILG60 T313V
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,289
販売価格(税別)
¥
12,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T313V
仕様
ピッチ:1.75〜3.0mm、山数:14〜8
種別
内径ねじ用
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
汎用60°ねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
左勝手
寸法l3(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
0.12
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります