タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-RAPI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
40231651
品番
16IR10RAPI T313V
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,489
販売価格(税別)
¥
14,990
バスケットに入れる
材質
T313V
コーナー半径(mm)
0.36
仕様
山数:10
種別
内径ねじ用
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
APIラウンドねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
1.2
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります