画像準備中

チップ IR/L-PT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AH725 種別内径ねじ用 仕様山数:19 注文コード40232351 品番16IR19PT AH725
参考基準価格(税別)¥14,350 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・種別・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 仕様山数:19 種別内径ねじ用 寸法t(mm)0.9 ねじの種類JIS管用テーパねじ 内接円直径(Φmm)9.525 勝手右勝手 寸法l3(mm)0.7 コーナー半径(mm)0.14 チップブレーカブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする