タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-ISO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
T313V
種別
内径ねじ用
注文コード
40232403
品番
16IR20ISO T313V
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・種別
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T313V
仕様
ピッチ:2
トラスコ品番
707-8234
種別
内径ねじ用
タイプ
内径ねじ切り用チップ 16IR/L形
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
メートルねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
適合ねじ
ISOねじ ピッチ2.0mm
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
0.14
適合工具
TungThreadシリーズ SNR/L、CNR/L形
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります