画像準備中

チップ IR/L-TR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質T313V 仕様山数:30 注文コード40232647 品番16IR30TR T313V
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥16,489
販売価格(税別)
14,990
この商品は材質・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
材質T313V 寸法t(mm)1.6 寸法l3(mm)1.3 仕様山数:30 種別内径ねじ用 ねじの種類30°台形ねじ 内接円直径(Φmm)9.525 勝手右勝手 コーナー半径(mm)- チップブレーカブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする