※使用シーン(部品を扱う作業)

耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 40232789 品番 DURACoil576
在庫数量:残り54点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別) アウトレット
¥1,598889

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)19 材質(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 グレー ゲージ数13 規格EN388 2016 耐摩耗性4 耐切創性X/C 耐引裂き性4 耐突刺し性2 機能耐切創、耐油、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 入数(双)1 用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ] 質量(g)37 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングナックルコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 アズワン品番65-1833-77 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする