曜日別特売
DURACoil576 耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ) 40232807

※使用シーン(部品を扱う作業)

DURACoil576 耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ) 40232807
DURACoil576 耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ) 40232807
DURACoil576 耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ) 40232807
DURACoil576 耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ) 40232807
DURACoil576 耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ) 40232807
DURACoil576 耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ) 40232807
DURACoil576 耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ) 40232807
DURACoil576 耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576 SHOWA(ショーワグローブ) 40232807

耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード40232807品番DURACoil576
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。
独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
洗濯により繰り返し使用できます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C
<参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4

用途
[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]
サイズL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22材質樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他グレーゲージ数13規格EN388 2016耐切創性X/C機能耐切創、耐油、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂入数(双)1質量(g)47材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他色(手首部)レッドアズワン品番65-1833-79RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする