画像準備中

チップ ER/L-55

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質AH725 仕様山数:5 注文コード40233103 品番22ER5ACME AH725
参考基準価格(税別)¥24,050 販売価格(税込) ¥20,339
販売価格(税別)
18,490
この商品は材質・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 仕様山数:5 種別外径ねじ用 寸法t(mm)2.5 ねじの種類29°台形ねじ 内接円直径(Φmm)12.7 勝手右勝手 寸法l3(mm)2.0 コーナー半径(mm)- チップブレーカブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする