軽量フルオートナイロンカッタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40233952 品番SNF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。
小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。
刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。

形状角型 用途雑草刈りに 仕様20cc刈払機用対応モデル 適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本 質量(g)280 使用範囲(mm)2.0〜2.2

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 軽量フルオートナイロンカッター SNF
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40233952
2021-10-27
用途:
庭の除草作業に使用。
1949 様 (金融・保険業)

庭の除草作業に使用していますが、ススキの大きくなった少し硬い植物でも、綺麗に刈り取れます。地面接地型ですので、腕に力はまったく要りません。

対象商品:
40233952
2017-08-02
用途:
土手、畔の草刈り
農・林・水産業

兎に角軽い、何よりコードの補給が簡単、フルオートでナイロンコードが
飛び出すので手が掛らない。ただ 内部の三本の金属支柱がもう少し肉厚
に、或いはコードで削れ難い物になればもっと長持ちするのにな・・と思う。もしもこれが製造停止になったら困るので その時は早めに知らせて
欲しい。買い込みますから(笑い)・・・これは手放せない。

対象商品:
40233952
2016-07-01
用途:
草刈り
小川組株式会社 様 (建設業・工事業)

やっぱり使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする