Thetough空調風神服 ベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード40234347 品番60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

2色使いで普段着にも合わせやすい、エッジも効いたカジュアルベスト。
2本の首紐によって生まれる立体的な風気路に風が通って快適!

セット内容服のみ サイズ3L ペイントホワイト 材質タフタ、ポリエステル100% 仕様背中風気路、衿前立て形状安定ワイヤー入り、ポケット内リモコン用通し穴、前立てファスナーガード、両脇逆玉ポケット、反射テープ、ロゴ刺繍、右胸ファスナーポケット、左内側バッテリーポケット 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)50 着丈(cm)70 裾廻り(cm)92 材質(ファスナー)フロント、胸ポケット:コイル(引き手:金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする