SSP-3 スプリンクラー セフティー3 40234442

スプリンクラー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40234442 品番SSP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

芝生や畑の水まき作業に最適です。
先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。
ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。

散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 用途散水パーツ 質量(g)200 適合ホース外径(Φmm)20まで ノズル3方向 適合ホース内径(Φmm)12〜15
注意
※水以外の使用はしないでください。分解・改造はしないでください。
※使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。水が凍る場所では保管しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40234442 SSP-3 31370194 SSP-3N スプリンクラー セフティー3 スプリンクラー セフティー3 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31370194
2023-09-04
用途:
ハウスブドウの水やり
農・林・水産業

スプリンクラーを連結して水やりをしています
これは水やりに大変便利です

2人が参考にしています
対象商品:
31370194
2023-08-30
用途:
芝生の水やり
その他業種

散水効果は近場が水溜りになってしまい、散水チューブに買い換えました。

1人が参考にしています
対象商品:
31370194
2023-07-30
用途:
かんすい作業
農・林・水産業

回転軸に耐久性が欲しい。長時間の使用なので考えて欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
31370194
2023-05-14
用途:
畑の散水
建設業・工事業

4分岐の部材と同じですが、雨ざらしでいつまで持つか どのくらいの耐久性があるか
試してみたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31370194
2021-12-29
用途:
花壇の水やり
おおくぼ文具 様

角度・方向の調整が簡単で 快適でした
固定のペグ等が 同梱されてれば もっと良かったのですが

1人が参考にしています
対象商品:
31370194
2020-09-23
用途:
緑地帯の散水
製造業

ホースの着脱が簡単に出来て助かりました。来年の夏はタイマーを追加したいと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
31370194
2019-09-13
用途:
放水
医療・福祉・介護関連業

暑さ対策の為、ビル屋上に設置して放水させませた水の角度など変えられ、またエアコンが良く効く様になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
31370194
2019-08-19
用途:
屋上散水

動作もジョイントの接続も確実で水漏れも無く使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする