曜日別特売
400MM テミ 千吉 40237014

テミ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)約400×430×160
口幅(mm)約400
内容量1個注文コード40237014品番400MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

庭・畑まわりの作業全般用です。清掃作業時の落ち葉集めに便利です。収穫作業時の野菜・果物運びに便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
清掃作業や収穫作業。
口幅(mm)
約400
寸法(mm)
約400×430×160
大きさ
小
材質
樹脂
幅(mm)
400
高さ(mm)
160
質量(g)
420
奥行(mm)
430
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-15
用途: 農作業(稲刈り・籾摺り等)
農・林・水産業

長年使用していたテミが割れてしまったため、同じ大きさのテミが欲しくて購入しました。大きさはもちろん、持った重さも持ち手がしっかりしている感じで、軽く感じました。ただ一つ、もう少し深さがあった方が良いかなって思いました。

対象商品 : 67396735
2026-07-18
用途: 草刈りの掃除用
便利屋MKサポート 様(サービス業)

とても丈夫で、外に出しっぱなしでも、劣化に強そうです。とても気に入っています。

2025-09-22
用途: 雑草の片付け
運輸・通信業

以前から使用してた物は近隣のホームセンターにて、色が被るので自分のがわかりづらかった。今回の購入した(てみ)近隣のホームセンターにもない色で自分の所有物と判断できるから、気に入っている。

対象商品 : 67396735
2025-01-09
用途: 枯れ葉や草取りの草集め用
渡辺農場 様(農・林・水産業)

他社に無い色を試したくて購入、このような農具は長い期間使用して、初めて良否が判別出来るので、同時に他社の色違いの製品も購入済み。
千吉の他の農具は、いくつか購入して、メーカーとしての印象は良い。

1人が参考にしています
2024-12-04
用途: 除草後の草集め
昌永産業株式会社 様(サービス業)

この商品と同じ物を長年使用しており、丈夫で長持ちである。使い慣れた物が直ぐに入手出来たため、助かりました。

2024-11-12
用途: 牛舎で使用

牛舎で牧草収集や掃除等、幅広い用途で使用しています。
大きさといい強度といい、ちょうどいい感じです。
他の事業所でも薦めてみたいと思います。

対象商品 : 67396735
2024-07-11
用途: 製品の選別作業に
製造業

製品の選別をするときに「てみ」に取ってから選別しますが、以前オレンジ色の物を
使っていたときに見づらいという意見があり、この商品に変えました。
作業員の方からは目が疲れないと好評です。

対象商品 : 67396735
2022-11-23
用途: 枯れ葉撤去作業に使用
大津シーハイツ自治会 様(その他業種)

今回公園の枯れ葉撤去作業に試したところ枯れ葉が沢山入るので作業性良好

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする