EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 下調理機器類
EBM(江部松商事)の 切さい機
イカソーメンカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40237226
品番
HS-550H2.5
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
投入口よりイカを入れながらハンドルを廻すだけです。
刃物部のみ取り外せ簡単に洗えます。
材質
刃:ステンレス鋼丸刃55mm、本体:ステンレス
幅(mm)
カット:2.5
寸法(mm)
290×260×H250
質量(kg)
4
寸法(幅W×厚さ)(mm)
最大カット:110×15
EBM品番
6680410
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません