曜日別特売
2.6MMX15M ナイロンコードHI ○型 セフティー3 40237626

ナイロンコードHI ○型

(30件のレビュー)
取扱い終了
太さ(mm)
内容量1巻注文コード40237626品番2.6MMX15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。

用途草刈用ナイロンコード。長さ(m)15形状丸型質量(g)120直径(Φmm)2.6

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 ナイロンコードシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40237574
2022-08-23
用途: RYOBI芝刈機に使用

純正のナイロンコードはかなり高いので、このコードを切って、圧着スリーブを止めて固定して使ってます。手間は掛かりますが、お値段は1/3以下に押さえれて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40237556
2022-11-09
用途: 草刈
フルヤマ運輸・通信業

しっかり草がきれいに刈れました。今後、購入したいと思います。

対象商品 : 40237565
2022-08-20
用途: 庭の草刈り
卸売・小売業

これは良くきれる。 満足 刈り払い機本体に付属のコ-ド徒取り替えて使用。

対象商品 : 40237592
2022-11-12
用途: 草刈り
その他業種

ブラックアンドデッカーの換えコードとして使おうと思ったが、太すぎた。他の器具に使おうと思う。

対象商品 : 40237617
2022-06-23
用途: 草刈り
一般社団法人 MOA自然農法文化事業団農・林・水産業

2.4mm×50mmのものを使いました。手ごろな価格ですが、鳥獣除けのフェンス近くや、雑木あるところ等、硬い所ではすぐ線が短くなり、交換することになります。硬すぎない草には便利です。

対象商品 : 40237574
2022-07-12
用途: 草刈り作業に
サービス業

汎用品として使用していますが機械せいかもしれないが自動繰り出しが上手くいかない時がある

対象商品 : 40237556
2021-08-02
用途: 草刈り機のナイロンコードに使用
Sazato 和香サービス業

電気コード式の草刈り機にあう太さのナイロンコードが街では見つからず、予備に何回も注文しています。送料無料にチョット届かない時の定番商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 40237556
2021-02-03
用途: 簡易草刈り機の替え刃に使用
Sazato 和香サービス業

近所のお店ではなかなか1.3mmサイズが売っていないので助かります。純正よりはちょっと太いですがパワーがアップしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする