EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の その他調理機械
チェルキーリングメーカー CA-100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
40239186
品番
CA-100
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ドーナッツじゃない、パンでもない。とってもデニッシュな新食感
付属品
タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶
電源(V)
単相100・750W
寸法(Φ×高さH)(mm)
焼き上がり:84×28
外寸(mm)
245×450×H180
時間
焼き上がり:3分30秒〜4分
EBM品番
7799600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません