ノーブランド
ノーブランドの 斧
割斧(マキ割り)の柄 No.17
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243287
品番
900MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
柄の交換用。
幅(mm)
50
用途
交換部品
材質
樫
高さ(mm)
910
質量(g)
640
奥行(mm)
25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400