龍馬
龍馬の 斧
馬金ヨキ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40243393
品番
450G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全鋼刃で耐久性抜群。
全長(mm)
345
刃幅(mm)
100
用途
枝打ち、薪割り用
仕様
全鋼
材質
(刃部)刃物鋼、(柄部)木
幅(mm)
140
高さ(mm)
340
質量(g)
680
奥行(mm)
30
刃の種別
両刃
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。