焼豚スライサー YBS-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40243754 品番YBS-1
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

イタリア製業務用電動ハム・ミートスライサー
イタリアの自社工場で設計・生産
生ハムはもちろん、様々な食材も薄くスピーディーにスライス
パワフルなモーターで低メンテナンス
高精度な厚さ調整ノブで簡単にスライスの厚さが調整可能
パルマハム仕様。垂直ブレード式で素材への摩擦が少ない

用途焼豚、ローストビーフ、ハム、ソーセージ、タン 質量(kg)38.5 電源(V)単相100(50/60Hz)200W 能力40枚/分(50Hz)、48枚/分(60Hz) 作動方式手動・自動切替式 外寸(mm)462×592×H550 定格時間(分)15 切断寸法(mm)有効:A150B130C380 厚さ調整範囲(mm)1〜20 EBM品番5534580
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする