パーカーアサヒ
パーカーアサヒの 料理道具
パーカーアサヒの まな板・解凍ボード
パーカーアサヒの ゴムまな板
アサヒ クッキンカット ゴムまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40244813
品番
111号
参考基準価格(税別)
¥32,450
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
EBM品番
651100
規格
111号
耐熱温度(℃)
120
長さ(mm)
1000
幅(mm)
400
質量(kg)
7.2
厚さ(mm)
15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません