MKT-P-6.5 イオン交換式純水装置 大阪魂 40249063

 

MKT-P-6.5 イオン交換式純水装置 大阪魂 40249063 MKT-P-6.5 イオン交換式純水装置 大阪魂 40249063 MKT-P-6.5 イオン交換式純水装置 大阪魂 40249063 MKT-P-6.5 イオン交換式純水装置 大阪魂 40249063 MKT-P-6.5 イオン交換式純水装置 大阪魂 40249063 MKT-P-6.5 イオン交換式純水装置 大阪魂 40249063

イオン交換式純水装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40249063 品番MKT-P-6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。

種別本体 材質(フィルター)前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:10ミクロンフィルター(10インチ) 純度(MΩ)12〜17 イオン交換樹脂(L)6.5 寸法(mm)Φ187×600×660 質量(kg)7.8 電源伝導度警告用:AC100V (50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)0.5 標準流量(L/h)40〜100 採水総量(L/cycle)1200(±20%) 推奨流量(L/h)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40249063 MKT-P-6.5 60529402 MKT-P-6.5 イオン交換式純水装置 環境テクノス イオン交換式純水装置 環境テクノス 1台 85,980 税込94,578 注文コードが変更になりました。ノーブランド商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする