MFD 活性炭フィルター 大阪魂 40249237

活性炭フィルター

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40249237 品番MFD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFDタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17型は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。

ろ過材の種類繊維状活性炭 ろ過精度(μm)10相当 適合ハウジングサイズ10インチ 標準流量(L/min)4以下 種別圧損が少ない 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)2〜40 限界圧損(Mpa)ΔP=0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40249221
2023-05-30
用途:
消耗品

信頼できる、良い商品で満足しています。また、購入したいと思います。

対象商品:
17979298
2019-03-12
用途:
水道水を浄化するために用いている。
暮らし研究工房 様 (教育・研究機関)

カルキ臭がなくなり、目に見えない微量物質も取れる。ただ水道水を通すのがゆっくりでないとだめなので、時間がかかる。

対象商品:
40249221
2018-09-20
用途:
断水のときの井戸水
卸売・小売業

今年尾道市で豪雨のため、ポンプ場のポンプが水につかり11日断水がありました。8000人周囲24kmの島に2ヵ所給水車が来ました。1日一人6リットルまで。あの暑い中、一ヶ所に4000人。現実問題として、私は並んで待てるのは無理と判断しました。多くのかたが、井戸水を使われたとおもいます。行政に、すべての人に本気の給水を求めるのは、現実難しいということを勉強した方が良いとおもいました。井戸水は、使わないと濁ります。これを使ってかなりきれいになりました。そのあとさらに、ポット型浄水器をとうして飲み水に使いました。すぐ送ってくださり、とても助かりました。ありがとうございます。使うときは、他にハウジングも必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
40249237
2018-11-01
用途:
エコキュート手前のカルキ除去に

エコキュートはカルキが強い地域では長持ちしないと聞き、これを設置。
お風呂のお湯が無臭になって、家族で満足してます。
1年は持つので、コスパも最高です。
エコキュートの寿命も伸びてくれたら、と期待してます。

対象商品:
17979298
2018-10-25
用途:
浄水器のフィルター

流量落ちず、されど不快なにおいや塩素もしっかりとってくれます。
初期の捨て水多いですが安くて流量落とさずしっかり性能発揮してくれているので最高です!!

対象商品:
40249237
2018-10-09
用途:
機械のメンテナンス時

1年のうち4ヶ月ぐらい毎日使用しています。交換時に汚れがすごいので、フィルターとして活躍してくれています。

対象商品:
40249221
2018-10-11
用途:
純水器の前処理で使用。

まだ使用したばかりですが、他社製とそん色がなくコスパ良いです。

対象商品:
17979298
2019-06-26
用途:
逆浸透膜浄水器の前処理
カトラリーボックス 様 (その他業種)

低価格で性能も良いので、安心して使う事が出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする