MPPS-20-10 PPSカートリッジフィルター 大阪魂 40249307

PPSカートリッジフィルター

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40249307 品番MPPS-20-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。

用途
工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
ろ過精度(μm)10 適合ハウジングサイズ20インチ 内径(Φmm)27 外径(Φmm)63 推奨流量(L/min)4以下 標準流量(L/min)8以下 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)508 使用温度範囲(℃)〜70 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
化学物質安全性参考資料:
注意
※流量は70〜90%除去時の数値になります。
※除去率を重視するため、推奨流量でのご使用をおすすめします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40249307 MPPS-20-10 40303455 10μm カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ カートリッジフィルター PPS 20インチ モノタロウ 1本 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38849937
2020-09-02
用途:
浄水器のプレフィルターに使用

価格も安く性能も問題ない。こまめに交換出来、コスパもよい。

対象商品:
40249316
2018-08-12
用途:
山奥の実家の山水のフィルターとして

山奥の実家の山水のフィルターとして、2次フィルターにしています。
匂いは少し残りますが、透明な水になるので助かってます。

対象商品:
40249325
2018-08-15
用途:
水盤の濾過機のメンテナンス
社会福祉法人犬鳴山 様

水盤の濾過機のフィルター交換で初めて購入して使用しています。
価格は安価ですが今のところは不具合なく使用出来ています。

対象商品:
40249282
2017-12-13
用途:
水道配管についた鉄分の除去

安く効果覿面なので使っています。0.5ミクロンもあるのでそっちも使ってます。

対象商品:
38849921
2017-11-21
用途:
家庭用井戸水の濾過に。
和蔵酒造株式会社 様 (製造業)

2年前から定期購入しています。使いやすくて経済的。これからも使います。

対象商品:
40249273
2017-12-28
用途:
洗浄作業時
株式会社サンテック 様

洗浄作業において上質な水を獲るためには本フィルターは必要です。また安い価格で、大量発生できるので経済的にも助かっています。

対象商品:
40249282
2017-12-29
用途:
井戸水の浄化
有限会社 山水 様

出来れば20インチのジャンボサイズがあれば良いのですが

対象商品:
38849946
2017-11-10
用途:
水処理する時
建設業・工事業

とても安く。
いい商品です。
又買いたいと思います。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする