進化シリーズ 腰袋 2段

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40250061 品番 SA08R
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ポケットが斜めカットで手を入れやすく、前屈みになっても中身が落ちにくい腰袋です。
漆黒の生地と緋色(赤色)の生地を貼り合わせた生地を使用しており、裏地もおしゃれです。
独自の縫製技術で底抜けしにくく、丈夫で長持ちです。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

材質1680デニールナイロン生地 緋黒 サイズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×220×110 トラスコ品番836-7561 質量(g)320 タイプ2段 右腰用 適合ベルト幅(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40250052
2024-04-28
用途:
軽天及びボード張り作業時使用
岡田建装株式会社 様 (建設業・工事業)

軽く布質も良く、大きさも丁度いい位で使いやすさ抜群です。
次も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする