曜日別特売
SA14R 進化シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽) 40250086

SA14R 進化シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽) 40250086
SA14R 進化シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽) 40250086
SA14R 進化シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽) 40250086
SA14R 進化シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽) 40250086
SA14R 進化シリーズ 腰袋 2段 KH(基陽) 40250086

進化シリーズ 腰袋 2段

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
緋黒
質量(g)275
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×195×110
トラスコ品番836-7564
内容量1個注文コード40250086品番SA14R
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポケットが斜めカットで手を入れやすく、前屈みになっても中身が落ちにくい腰袋です。
漆黒の生地と緋色(赤色)の生地を貼り合わせた生地を使用しており、裏地もおしゃれです。
独自の縫製技術で底抜けしにくく、丈夫で長持ちです。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

材質1680デニールナイロン生地緋黒サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×195×110トラスコ品番836-7564質量(g)275タイプ2段 右腰用適合ベルト幅(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40250052
2024-04-28
用途: 軽天及びボード張り作業時使用
岡田建装株式会社建設業・工事業

軽く布質も良く、大きさも丁度いい位で使いやすさ抜群です。
次も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする