曜日別特売
RY170 龍牙シリーズ 腰袋 ホルダー付き KH(基陽) 40250183

RY170 龍牙シリーズ 腰袋 ホルダー付き KH(基陽) 40250183
RY170 龍牙シリーズ 腰袋 ホルダー付き KH(基陽) 40250183
RY170 龍牙シリーズ 腰袋 ホルダー付き KH(基陽) 40250183
RY170 龍牙シリーズ 腰袋 ホルダー付き KH(基陽) 40250183
RY170 龍牙シリーズ 腰袋 ホルダー付き KH(基陽) 40250183

龍牙シリーズ 腰袋 ホルダー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40250183品番RY170
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。
ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。
独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
一回り小振りなサイズの左右ホルダー付き腰袋2段タイプです。

材質ナイロンブラックトラスコ品番770-7924形状3段幅(mm)230高さ(mm)225奥行(mm)120適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする