龍牙シリーズ 釘袋

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40250682 品番RY900
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。
ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。
独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
使いやすい標準サイズの釘袋2段タイプです。
マチがゆったりした釘袋で収納力があります。

材質ストロングアリン 龍牙 ブラック トラスコ品番770-8017 適合ベルト幅(mm)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×350×85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40250682
2016-04-23
用途:
現場作業
建設業・工事業

大容量ですがまぁまぁの重量があります
左右の工具差しは生地は合皮ですが結構しっかりした作り

一つ大きな難点が。。。。
内側(足に当たる部分)の角部分の縫製部分が固く内側に飛び出ているため、一日中つけて歩きまわるとガスガス当たって流血してました。。。。
今はクッション材をつけて工夫していますが他の方も同様の意見なので仕様だと思います
カッコよく使い勝手も良いのにその部分だけがとても残念です

またリピートする予定なのでマイナーチェンジを期待してレビューします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする