KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 釘・ボルト袋
ストロングアリン ネイルバッグ B型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40250691
品番
1307BZK
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4本縒りのナイロン糸で高密度に織り上げた耐久性素材のストロングアリン生地を使用。
一段目マチ部は補強の上にカシメ鋲、前ポケット部は2連カシメ鋲で固定。型崩れしにくく長く使える逸品です。
材質
超高密度2200×2D MATT
色
ブラック
トラスコ品番
836-1760
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×345×110
機能
防水加工、底面革補強
適合工具
ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、墨つぼ、ミニカッター、ミニニッパー、ラジオペンチ、ハンマーなど工具全般