ホーローコップ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40251881 品番817-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質ホーロー 容量(mL)200 高さ(mm)73 内径(Φmm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40251881
2022-01-27
用途:
ガレージ休憩
自動車・二輪車・自転車関連業

ホーローのコーヒーカップはどこの製品も高く、今回2つ購入しましたが、サイズも作りも良く大変満足です。

対象商品:
40251881
2020-11-01
用途:
コーヒータイム
その他業種

バリや塗装漏れなどもなく口当たりも柔らかで良い製品です。清潔感のある色も気に入っています。2,3千円する物もある中でこの価格はありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
40251881
2019-08-04
用途:
毎晩の歯磨き用に使用してます。
農・林・水産業

唇のタッチ感がソフトでホーローとは思えないくらい良いですよ。お奨めですがもう少し価格を下げて頂ければ幸いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40251906
2018-08-23
用途:
食事・休憩時
その他業種

肉厚で大変良い物でした。追加購入を検討中・・・・。

対象商品:
40251881
2017-03-06
用途:
洗面用コップ
その他業種

価格、軽さ、ホーロー製品の仕上げの良さ全てに満足しています。

対象商品:
40251915
2013-05-04
用途:
キャンドルのWAXを溶かす容器

キャンドル作成の際に使用の為にビーカーと迷って購入したが、型入れの際の液だれも気にならずとても使いやすい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする