※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40253764 品番 SLK18-5030Y
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

食物アレルギー対策
判別しやすく見間違い、使用間違い防止
ノロウィルス対策
85℃・90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくい
軽さが最大の特長
木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽い

イエロー 寸法(mm)500×300×18 質量(kg)1.7 EBM品番1103430
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする