曜日別特売
SL18-4123Y ポリエチレン 全面カラーかるがるまな板 SL (両面シボ付) ハセガワ 40253843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン 全面カラーかるがるまな板 SL (両面シボ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(mm)410×230×18
内容量1枚注文コード40253843品番SL18-4123Y
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

食物アレルギー対策
判別しやすく見間違い、使用間違い防止
ノロウィルス対策
85℃・90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくい
軽さが最大の特長
木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽い

イエロー寸法(mm)410×230×18質量(kg)1.1EBM品番1104230
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする