1262E 1262 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックスラックス(秋冬用) 1260・1270シリーズ ジーベック 40255092 1262E 1262 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックスラックス(秋冬用) 1260・1270シリーズ ジーベック 40255092

1262 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックスラックス(秋冬用) 1260・1270シリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40255092 品番 1262E
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

厳選された上質の帯電防止素材使用で、ソフトな肌ざわり。
多収納ポケットが作業場面に適応。
激しい動きにもスムーズに対応するメーカー独自のカッティングデザイン、プリーツロン。

グレー 股下(cm)80 ウエスト(cm)76 種別ワンタックスラックス シリーズ1260・1270シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地T/Cソフトツイル 色番20 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40255232
2020-02-29
用途:
外出時と室内作業で使用

色、デザイン、穿き心地等非常に満足しています。
裾上げしていただけないようで、家族に裾上げしてもらったのですが大変でした。
追加購入したいのですが、標準の股下でカットされた製品を希望します。
<補足>私のMサイズ製品では、折り返しの重なった部分が最適な股下サイズでした。
この部分で裾上げされた製品であれば、そのままで使用できる方が多いと思います。

対象商品:
40255582
2018-12-18
用途:
通常の生活での使用です。街歩きにも、小運動にも、友達との交流等にも重宝しています。
その他業種

股下80センチあり3,5センチの裾上げを家族にしてもらいました。

混紡なのでぴったりフイットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする