1496 ワンタックラットズボン(春夏用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40262521 品番 1496A
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ディープネイビー 股下(cm)80 ウエスト(cm)79 種別ワンタックラットズボン シリーズ1480・1490シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材 生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭) 色番19
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40262546
2023-06-30
用途:
内装工事
株式会社ムカサ 様 (建設業・工事業)

履き心地も悪くないし作業しやすいです。裾上げができないのが少し残念です。

対象商品:
40262704
2015-07-04
用途:
現場監督

会社支給の作業着の追加購入をしたく検索していたら「モノタロウ」に辿り着きました。
汚れがひどくなってきても、上着は社名が刺繍されているので購入できませんが、ズボンが購入できて大変助かりました。
もう数枚、追加購入予定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする