SS-25DG-3 スポットエアコン クールスイファン首振りあり スイデン 40265312

スポットエアコン クールスイファン首振りあり

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40265312 品番SS-25DG-3
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

工場、倉庫、ゴルフ練習場などの対人用、対物用として大活躍!全体空調されている場所でも冷気が行渡らない場所にご使用ください。スタンダードモデルに自動首振り機能を装備。

保護装置
圧縮機:オーバーロードリレー×2・逆相防止リレー
送風機:プロテクタサーモ
電線接続方法
電源コードなし
端子台に接続方式
スイッチ動作
首振り:ON/OFF
風速:強、弱
運転:停止、送風、冷風
電源(V)三相200 首振有り 消費電力(W)(50/60Hz)690/860 力率50/60Hz:71/80% 仕様1馬力・スタンダードモデル(首振り装置内蔵) トラスコ品番394-0373 種別床置型冷風1口 タイプフロアタイプ 周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)40 運転範囲(室温℃)(湿度%)25℃(50%)〜45℃(40%) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 首振角度(°)センターを中心に両側各45° 運転音(dB)最大67(60Hz) 設置面積(m2)0.17 始動電流(A)(50/60Hz)10.5/9.7 運転電流(50/60Hz)(A)2.8/3.1 圧縮機全密閉型ロータリー、出力0.5kw 除湿水の処理方法5Lドレンタンク/ホース(内径Φ16mmのものをご用意ください) 送風機出力(W)200 送風機排熱側風量(m3/min)10/11.5 送風機冷風側風量(m3/min)(強)5.9/6.9、(弱)5.7/6.3
注意
※切削油などの立ち込める場所では使用しないで下さい。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
※三相200Vの商品は、お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22157004
2019-07-08
用途:
製缶作業時
建設業・工事業

使いやすいです。首振りの角度調整があればなおよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
22157327
2018-10-18
用途:
車の作業中作業者用エアコン
有限会社 越川石油 様 (サービス業)

とてもよかったが排水の水がたまるのがとても早いのですぐにあふれてしまうため、タンクがもう少し大きいとよかったと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
22157004
2017-08-15
用途:
農作物の収穫後の袋詰め作業等
神原農園 様 (農・林・水産業)

場所も取らず、扇風機に近い扱い安さでありながら冷たい風が汗ばんだ背中に!・・・・  暑い夏はこれで作業もはかどります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする