カーメイト
カーメイトの 車外用品
カーメイトの ルーフキャリア
SU取付フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
40273669
品番
K876
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セット内容
フック×4、ベース×4
タイプ
5ドア
最大積載量(kg)
30(積載物+アタッチメント)、40(積載物+ルーフボックス)
適合車種
フィット
年式
H25.9-
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合メーカー
ホンダ