耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40274369 品番UCSP210JS6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。

寸法A(mm)45 寸法B(mm)51.6 寸法H(mm)57.2 寸法H1(mm)16 寸法H2(mm)111 寸法J(mm)159 寸法L(mm)206 寸法L1(mm)48 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)22 寸法S(mm)19 軸径d(Φmm)50 用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状ピロー形 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)2.5 ベアリング呼び番号UC210S6 基本定格荷重Cr(kN)29.8 基本定格荷重Cor(kN)18.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする