※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0900-090-12001 ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ) 40275121 0900-090-12001 ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ) 40275121 0900-090-12001 ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ) 40275121 0900-090-12001 ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ) 40275121 0900-090-12001 ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ) 40275121

ノルトロックワッシャー

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 40275121 品番 0900-090-12001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559円となります。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

スウェーデン「ノルトロック」社製品。
振動によるゆるみを防止。
潤滑油に影響されない締め付け力。
スチールとステンレスの2種類をラインナップ。
再使用可。

寸法C(mm)2.2 寸法A(mm)10.8 寸法B(mm)6.5 材質ステンレス タイプスタンダード 呼び寸法M6
注意
※再使用時には潤滑油を塗布してご使用下さい。
※300℃以上または、-20℃以下でご使用後の再使用不可。
※逆ネジでの使用不可。
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
※本製品は2枚1組です。裏表を確認して正しいセット方法でご使用下さい。また他のワッシャーと併用するとロックの効果がありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40275085
2025-09-07
用途:
機械のボルトゆるみどめに使用

5回程度の締め付け、緩めは問題無いですが、10回以上開閉を繰り返すと摩耗してくるようです。

2024-11-19
用途:
模型のナットのゆるみ止め

M7が欲しかったがなかったのでM6を購入 遊びもあったのでほんの少し穴を広げてあげるだけで返ってピッタリサイズに調整できた 単価は高いが確実に止めてくれると思います

対象商品:
40275103
2022-08-19
用途:
メンテナンス

バネ座金は信頼性が乏しいのでこちらを利用します。
見た目もカッコいいですし。

対象商品:
40275085
2020-01-13
用途:
蝶ネジの緩みどめ

単車のハンドルバーにクランプを取り付けるため蝶ネジを使用していたのですが、単車の振動でしょっちゅう緩んでいました。しかし、これを噛ますと緩みはピタッと止みました。すごい!

対象商品:
40275191
2018-09-29
用途:
バイクメンテナンスで使用

バイクのボルトの緩み止めに使用です。
今回初めて使用するので、効果を確認できるのはまだ先かな?と思います。

対象商品:
40275103
2015-04-25
用途:
バイクのリアフェンダーを止めるボルトに

リアフェンダーを止めるボルトにネジロックが塗ってあり、
外す時に硬くて苦労したのでネジロックは塗りたくなくて、
このワッシャー使ってみることにしました。
ボルト締めた感じはしっかりかかってるようなので、
良いのではないでしょうか。

対象商品:
40275094
2015-11-09
用途:
バイクのバックミラーの取り付け

期待どうりの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする