曜日別特売
0900-090-11004 ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ) 40275182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0900-090-11004 ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ) 40275182
0900-090-11004 ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ) 40275182
0900-090-11004 ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ) 40275182
0900-090-11004 ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ) 40275182
0900-090-11004 ノルトロックワッシャー K-CON(キタコ) 40275182

ノルトロックワッシャー

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法B(mm)10.7
材質スチール
寸法A(mm)21
内容量1セット(2枚)注文コード40275182品番0900-090-11004
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

スウェーデン「ノルトロック」社製品。
振動によるゆるみを防止。
潤滑油に影響されない締め付け力。
スチールとステンレスの2種類をラインナップ。
再使用可。

寸法C(mm)2.5寸法A(mm)21寸法B(mm)10.7材質スチールタイプワイド呼び寸法M10
注意
※再使用時には潤滑油を塗布してご使用下さい。
※300℃以上または、-20℃以下でご使用後の再使用不可。
※逆ネジでの使用不可。
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
※本製品は2枚1組です。裏表を確認して正しいセット方法でご使用下さい。また他のワッシャーと併用するとロックの効果がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40275085
2025-09-07
用途: 機械のボルトゆるみどめに使用

5回程度の締め付け、緩めは問題無いですが、10回以上開閉を繰り返すと摩耗してくるようです。

2024-11-19
用途: 模型のナットのゆるみ止め

M7が欲しかったがなかったのでM6を購入 遊びもあったのでほんの少し穴を広げてあげるだけで返ってピッタリサイズに調整できた 単価は高いが確実に止めてくれると思います

対象商品 : 40275103
2022-08-19
用途: メンテナンス

バネ座金は信頼性が乏しいのでこちらを利用します。
見た目もカッコいいですし。

対象商品 : 40275085
2020-01-13
用途: 蝶ネジの緩みどめ

単車のハンドルバーにクランプを取り付けるため蝶ネジを使用していたのですが、単車の振動でしょっちゅう緩んでいました。しかし、これを噛ますと緩みはピタッと止みました。すごい!

対象商品 : 40275191
2018-09-29
用途: バイクメンテナンスで使用

バイクのボルトの緩み止めに使用です。
今回初めて使用するので、効果を確認できるのはまだ先かな?と思います。

対象商品 : 40275103
2015-04-25
用途: バイクのリアフェンダーを止めるボルトに

リアフェンダーを止めるボルトにネジロックが塗ってあり、
外す時に硬くて苦労したのでネジロックは塗りたくなくて、
このワッシャー使ってみることにしました。
ボルト締めた感じはしっかりかかってるようなので、
良いのではないでしょうか。

対象商品 : 40275094
2015-11-09
用途: バイクのバックミラーの取り付け

期待どうりの商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする